※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電源電圧(V)一次側電圧:AC380・400・415(50Hz)・AC380~440(60Hz)、二次側電圧:AC200(50Hz)、AC200・220(60Hz)タイプ三相タイプ容量(kVA)4注文コード21754537品番IDF-TR4000-6
参考基準価格(税別)¥157,080販売価格(税込)¥164,780販売価格(税別)
この商品は電源電圧・タイプ・容量など24種類から選べます他の種類を見る 処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上