IDF-TR500-4 エアドライヤ用別置き形電源トランス SMC 21754582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアドライヤ用別置き形電源トランス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)一次側電圧:AC420・440・415(50Hz)・AC420~520(60Hz)、二次側電圧:AC100(50Hz)、AC100・110(60Hz)タイプ単相タイプ容量(VA)500注文コード21754582品番IDF-TR500-4
参考基準価格(税別)¥58,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上

タイプ単相タイプ電源電圧(V)一次側電圧:AC420・440・415(50Hz)・AC420~520(60Hz)、二次側電圧:AC100(50Hz)、AC100・110(60Hz)容量(VA)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする