曜日別特売
GLB-25-5 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 21756796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21756796
品番
GLB-25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,900

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。
灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。
高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
灯油・軽油・A重油等の移送に
性能
(性能曲線)6
軸径(Φmm)
(モーター)24
質量(kg)
18
材質(本体)
FC
口径(Φ)
1インチ[25mm]
常用圧力(MPa)
0.1~0.5
吸入揚程(m)
3
動力(kw)
1.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)
(1720rpm):55/(1450rpm):46
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:詳細寸法図
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本機のみでは使用出来ませんので汎用モーター等を別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする