※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川島織物セルコン
ベスタフロア ウッド アンデスチーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(36枚)
注文コード
21756848
品番
VFW262
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)
3(トップクリア0.3mm)
シリーズ
ベスタフロア
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
100
寸法(mm)
100×914.4
ケース質量(kg)
約16.5
面取
四面
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません