DTB-2614 モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21761048

 

DTB-2614 モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21761048
DTB-2614 モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21761048
DTB-2614 モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21761048

モールバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21761048品番DTB-2614
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。

質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21761048
2019-08-28
用途: 釣道具のバッグとして使用

釣竿専用バッグよりリーズナブルな価格で大容量のものが入れられて便利です。
あと50mm長いと釣り用の万能なバッグとなります。
ファスナーが上から下まで開け閉めできるともっと便利に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする