曜日別特売
IDG-EL3H メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMC 21763034

メンブレンエアドライヤ(IDG-~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個付属品オリフィス(1個)、Oリング(3個)、ガスケット(1個)注文コード21763034品番IDG-EL3H
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

付属品オリフィス(1個)、Oリング(3個)、ガスケット(1個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21762946
2020-09-24
用途: SMC製メンブレンエアドライヤの露点チェッカー交換用として。
株式会社オーレックス

露点チェッカー(塩化コバルト含有シリカゲル)は、色が青なら乾燥/赤・ピンクなら湿潤を示す。
但し、コンプレッサーからの供給空気にオイルミストが含まれていると、経時劣化として「黒化」「褐色化」してくるため、湿度による色反応が判り難くなる。
メンブレン(中空糸膜)の「目詰まり判定」には使えないが、色変化による露点チェックだけでなく、「黒化」による汚れの累積具合の判断にはなる。
内部の塩化コバルト含有シリカゲルのみ交換できるかどうかは、まだトライしていないが、可能ならばやってみたい。
パッキンのOリングは組み込み済みだが、線径が細いので、組立時には切ったりしないように注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする