曜日別特売
CDT-150 チップトップビット(コンクリートドリル) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764934

チップトップビット(コンクリートドリル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21764934品番CDT-150
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク。
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。
キャンドル型の超硬チップ
センターポイントにより位置決め性能向上。
真円に近い穴あけが可能。

用途
コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100寸法(Φ×mm)5.0×160適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする