IDG3H-02-PS メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMC 21766674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG3~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様(PS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付接続口径(02) 1/4付属品(-) なし(標準)注文コード21766674品番IDG3H-02-PS
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

付属品(-) なし(標準)仕様(PS) パージ空気排出用継手付、露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H) -15
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする