曜日別特売
AL-ECM-80-BK 万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766806

万能ジャバラ

(12件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
タイプAL-ECO-80用
内容量1個注文コード21766806品番AL-ECM-80-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
ジャバラバンド(AL-ECMJ-80)を使用し接続・延長が可能。エルボ、コーナーとしても使用可能。

ブラックタイプAL-ECO-80用長さ(mm)500種類継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: ダメです 怒!
サービス業

ほぼ一年でボロボロになります。
耐久性に問題ありです。
2回購入しましたが同じ状態でした。

対象商品 : 21766797
2024-02-26
用途: エアコンの配管を守るため
その他業種

エアコンの配管に巻き付けていたテープを猫に爪とぎ破壊されてしまったので補修のため購入
こいう後付けのカバーがあると便利ですね
念のためジャバラの上からもテープを巻きつけました

1が参考にしています
対象商品 : 21766876
2023-07-06
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品はホームセンターでの取り扱いはないため非常に便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 21766797
2020-05-16
用途: 破損した蛇腹を修理した。
有限会社 森本美建

後付けタイプを探して見つかり、注文しました。
イメージした状態で修理が出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 21766797
2020-11-06
用途: エアコン配管作業時

エアコン配管のジャバラが劣化して、破れてしまった為、対応品がないか探していました。寸法的に少し大きい感じがしましたが、交換したところ問題無く付きました。ジャバラ部が少し薄い為、耐久性の点で少し心配です。

2が参考にしています
対象商品 : 21766797
2020-06-01
用途: 大変便古くなったジャバラの交換
サービス業

大変便利なものです。
然しながらジャバラ部が薄く耐久性が心配です。
ジッパーの結合力も予想通りあまり強くないです。

2が参考にしています
対象商品 : 21766797
2021-01-04
用途: エアコンホースの隠しに
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンホースを隠すのに買いましたが
短いので何個も必要、コスパは悪いです

1が参考にしています
対象商品 : 21766797
2020-01-29
用途: エアコンパイプの補修
塚田塗装工業

これは便利グッズです。本来パイプ類を室外機から外さないと取付出来ませんがそのまま被せれば作業完了です。
ただ蛇腹部分の肉が薄く耐久性は無いと思われます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする