曜日別特売
EM-SD1822S 両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21768818

EM-SD1822S 両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21768818
EM-SD1822S 両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21768818

両片サドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(15個)
適合径(Φmm)18~22
内容量1パック(15個)注文コード21768818品番EM-SD1822S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。

幅(mm)18板厚(mm)0.6適合ねじ(mm)4.5・4.2適合径(Φmm)18~22適合ケーブルSVケーブル:14□×2C/3C, 22□×2C・VE/電線管:VE14/16, #19・CD/PF管:CD14/16・プリカ/TLチューブ:NO.15/17, TC14/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21768818
2020-04-13
用途: 電線の露出配線時
佐々木 電機

片サドルと両サドルの両方の使い方が出来るので助かります、配管と配線両方に使えてサイズも多少の調整が出来るのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする