IDG5-01-S メンブレンエアドライヤ(IDG5~) SMC 21768905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG5~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ5仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(01) 1/8注文コード21768905品番IDG5-01-S
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。

付属品(-) なし(標準)仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(01) 1/8ボディサイズ5ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-) -20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする