※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メンブレンエアドライヤ(IDG5~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
5
接続口径
(02) 1/4
注文コード
21769054
品番
IDG5-02B-R
参考基準価格(税別)
¥40,650
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
付属品
(B) ブラケット付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
5
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
50
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード