※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メンブレンエアドライヤ(IDG5~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
5
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
注文コード
21769167
品番
IDG5H-02-P
参考基準価格(税別)
¥39,990
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
付属品
(-) なし(標準)
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
5
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
50
基準露点温度(℃)
(H) -15
CADデータダウンロード