曜日別特売
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666

GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666
GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 21777666

赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21777666品番GA-BA006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。

付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)170アズワン品番64-5153-62カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた ~ノーマルクランク編~|GAONA[ガオナ]
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする