GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709

GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709
GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 21777709

ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21777709品番GA-BA003K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。

付属品シールテープ5m、六角レンチ仕様回転クランク使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間アズワン品番64-5153-67カートリッジ101-999(カクダイ品番)グリーン購入法適合

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた ~だれでも簡単 回転クランク編~|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする