曜日別特売
VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524

 

VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524
VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524
VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524
VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524
VR-F510 フォース・グリップ FALCON(ファルコン) 21778524

フォース・グリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1双注文コード21778524品番VR-F510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。

用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質手袋本体:ポリアリレート、人指指と親指の間:パワークラッチ(油性シリコン製)アイボリーゲージ数10規格EN388:2016規格耐摩耗性3耐切創性3耐引裂き性3耐突刺し性無し機能耐塩素入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※400℃迄耐えるポリアリレート繊維ベクトランを使用していますが、熱を遮断する機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする