曜日別特売
IFW510-F06-11 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC 21778617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G接続口径(06) 3/4注文コード21778617品番IFW510-F06-11
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。

ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/minねじの種類(F) G接続口径(06) 3/4ランプ(1) ネオンランプ付(AC110V用 赤)ターミナルボックス(1) ターミナルボックス付(1a接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21779536
2015-01-26
用途: 既設品と交換
山本電機

一応メーカー品で信頼性はあると思いますので、後は耐用年数がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする