曜日別特売
IFW520-04-20-Q フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC 21780893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2ターミナルボックス(2) ターミナルボックス付(1b接点)注文コード21780893品番IFW520-04-20-Q
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/minねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2ターミナルボックス(2) ターミナルボックス付(1b接点)ランプ(0) ランプなしCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする