曜日別特売
SX-28-1 赤 カッター ネジロックタイプ モノタロウ 21788262

SX-28-1 赤 カッター ネジロックタイプ モノタロウ 21788262
SX-28-1 赤 カッター ネジロックタイプ モノタロウ 21788262
モノタロウ

カッター ネジロックタイプ

(80件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード21788262品番SX-28-1 赤
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。

規格L型付属品替刃(本体装着1枚)仕様ネジロック式種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

厚手の被覆をカットするので、ネジロックタイプが
重要なので購入してます。
安く購入でき満足です。

対象商品 : 21788262
2025-12-25
用途: 農作業、DIY
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

ネジでしっかり固定できるのは良いが、刃を出すのにかなり回さないといけないのは使い勝手が悪い。
少し安かったが次はこのタイプは買わないと思う。

対象商品 : 35598744
2025-12-04
用途: ダンボールを開けるときに使用
シーティーエフ合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

とても、使いやすく、なめらかにダンボールを開けることができまささた

対象商品 : 21788262
2024-10-17
用途: 畳の縁を外すのに使ってます
合資会社 伊藤畳店

握ると少し細く感じますが、全く問題なく使えてます。
軽くて使いやすいです。

2024-09-13
用途: 紙などのカッティング作業の共有工具として

他の方のレビューにあるように、刃止めネジが使いにくい。
ネジの軸が細いせいか、沢山回さないと刃が止まりません。
まずは、1本購入してからが良いです。
一気に10本買って後悔しています。

MonotaROからの回答

お要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善課題とさせていただきます。

対象商品 : 35598744
2024-03-20
用途: DIY

ネジでロックできるので,力が必要な作業には適しています.ネジをだいぶ緩めないと,刃を動かせないように思います.

対象商品 : 21788278
2023-06-22
用途: 農作業
反町耕業農・林・水産業

価格が安いしいくつあっても便利です。替え刃を買えばいつまでも使える。

対象商品 : 35598744
2023-06-30
用途: 一般使用
株式会社ソフトロン

軽量でネジ式(オートより型が無く、安全性が高い)。替え刃も入るので使いやすい。そして低価格なのが良い。消耗品ですからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする