17910165A11 ケーブルCOMP. スロットル 17910165A11 ホンダ 21789452

ケーブルCOMP. スロットル 17910165A11

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21789452品番17910165A11
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
主な適合純正品番17910-165-A11主な適合車種モンキー 1993-1997年式:250JY1/2に適合他社参考品番(NTB)ACH-018
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21789452
2023-06-11
用途: バイクの修理
サービス業

戻りの悪くなったスロットルケーブルを交換しました。純正品なのでそのまま古いものと交換するだけでスムーズな動きになり、調子を取り戻せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする