曜日別特売
GCE-4 4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス 21794228

4ヶ国語入り安全標識

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容駐車禁止
駐車禁止
あぶない!はいってはいけません
関係者以外立入禁止
立入禁止
火気厳禁
禁煙
危険頭上注意
危険足もと注意
注意上部作業中
危険開口部注意
投げるな落とすな
落下物注意
感電注意
一人一人の心がけ整理整頓
保護具装着
安全帯使用
作業通路
安全通路
歩行者用通路
昇降階段
昇降口
指差確認
喫煙所
内容量1枚注文コード21794228品番GCE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。

文字内容駐車禁止取付方式四隅穴あり材質エコボード1mmトラスコ品番764-8367寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 啓蒙掲出用サンプル
東武鉄道株式会社運輸・通信業

この価格の割には素材がしっかりしている。
標記についてもとてもきれいになっている。

対象商品 : 21794194
2020-03-29
用途: 現場の安全管理
斎藤勉株式会社サービス業

大きくて分かり易い標識です。
とても気に入りました。

対象商品 : 21794194
2017-04-12
用途: 旧宅の庭の中への侵入注意を知らせるため
医療・福祉・介護関連業

周辺の子供たちが、いたずらに侵入して想定外の事故に巻き込まれることを防ぐように思います。装着してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする