NTW4L-4 4ヶ国語入りタンカン標識ワイド グリーンクロス 21794456

4ヶ国語入りタンカン標識ワイド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容駐車禁止
駐車禁止
あぶない!はいってはいけません
関係者以外立入禁止
立入禁止
火気厳禁
禁煙
危険頭上注意
危険足もと注意
注意上部作業中
危険開口部注意
投げるな落とすな
落下物注意
感電注意
一人一人の心がけ整理整頓
保護具装着
安全帯使用
作業通路
安全通路
歩行者用通路
昇降階段
昇降口
指差確認
喫煙所
墜落制止用器具使用を必ず使用
ここでは必ず墜落制止用器具フルハーネス型を必ず使用
内容量1枚注文コード21794456品番NTW4L-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。

文字内容駐車禁止取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し材質ターポリントラスコ品番764-8731寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

4カ国語入りタンカン標識ワイド
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21794438
2022-04-01
用途: コーンバー(三角コーンにつける縞々の棒)にぶら下げて利用
株式会社渡邉金属製造業

思ったよりも大きかったですが、視認性も高く、通りがかったおばあちゃんもじっと見つめるくらいのわかりやすさ。
2m長さのコーンバーにぶら下げても地面につきません。また、面ファスナーとひもでしっかりと結えつけられるので、これだけ行方不明になることもなさそうです。(火も通し穴が4カ所と紐が4本ついていました)
敷地内での無断駐車、Uターンがおおく、警察に相談したところ「意思表示をしないと違法性は問えない」とのアドバイスをいただきました。
これなら伝わりますよね。

対象商品 : 21794422
2020-07-18
用途: 作業時の現場入り口での注意喚起
農・林・水産業

社名を入れるスペースがあれば有難い。社名入りのパターンがあれば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする