曜日別特売
NTW-1 タンカン標識ワイド グリーンクロス 21795034

タンカン標識ワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容安全通路
内容量1枚注文コード21795034品番NTW-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

文字内容安全通路取付方式ハトメ2ヶ所、マジックテープ付き材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550アズワン品番64-6566-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

タンカン標識ワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする