曜日別特売
AKP-LB04-G01 パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21807864

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP-LB04-G01 パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21807864
AKP-LB04-G01 パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21807864
AKP-LB04-G01 パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMC 21807864

パイロットチェック弁 コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ1/8型式エルボねじの種類G注文コード21807864品番AKP-LB04-G01
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)

形状横型型式エルボ適合チューブ外径Φ4シール方式シール材なしねじの種類G接続ねじ1/8RoHS指令(10物質対応)対応残圧排気機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする