21777 ミドルローラー厚塗りATSUKO 好川産業 21814257

ミドルローラー厚塗りATSUKO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21814257品番21777
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に!
サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP!
ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。
塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応

サイズミドル毛丈(mm)18仕様外装、粗面種類ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21814257
2017-03-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

質は悪くないが、何しろ重い。なぜこんなにずっしり感があるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする