668715 横綱強君 SAF(セフティー) 21818177

横綱強君

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード21818177品番668715
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

作業が早いパワフルメッシュ型。

用途
山林下刈・一般草刈。
外径(Φmm)255刃数(p)40穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする