シロキ
ゆかセルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(15kg)
1缶(15kg)
1缶(4kg)
色
ブラウン(ツヤなし)
ディープグリーン(ツヤなし)
ブラウン(ツヤなし)
ブルー(ツヤなし)
ホワイト(ツヤなし)
イエロー(ツヤなし)
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
21818667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途
工場・作業場等の床の塗り替えに。
既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
色
ブラウン(ツヤなし)
主成分
水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料
主な用途
床、コンクリート
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工面積(m
2
)
75~100
塗回数
1回
標準塗布量(g/m
2
)
150~200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません