- ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキ 21818755

 

- ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキ 21818755
- ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキ 21818755

ゆかセルフ(防滑タイプ)

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
グリーン
内容量1缶(4kg)注文コード21818755品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。

用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。グリーン主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)8塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、法人名が必須となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21818816
2023-07-26
用途: 自宅駐車場のコンクリートに塗布
株式会社カンバ-ランドジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

築30年、コンクリート床の駐車場に塗布しました。
床を洗車するたびに剥げてしまいます。
しっかりと定着するコンクリ用床材であってほしいと思います。

対象商品 : 21818798
2023-05-15
用途: 倉庫の床の滑り止め

倉庫入り口の緩やかなスロープに塗りました。フォークリフトのタイヤのスリップがなくなり安全になりました。一年か二年に一度は塗り直しが必要かもしれません。

対象商品 : 21818782
2020-12-17
用途: 浴室の床の塗装
医療法人社団厚仁会

素人でも塗りやすく、程よい乾燥速度のため作業がしやすかった。
無臭(まったく臭いがしないわけではないですが、ほとんど気になりません)なので、乾けばすぐに使えるのも良かった点。
硅砂が入っており、程よい滑り止め効果があり安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 21818782
2016-08-12
用途: リフォームした床のセメン継手部の隠しのためと防滑の作業

値段が少々高い。もう少し安ければ色んな所に塗布したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする