曜日別特売
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963

6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963
6221 ハタラククルマ 荷台保護プロテクター エーモン 21819963

ハタラククルマ 荷台保護プロテクター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード21819963品番6221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大切なクルマと荷物をキズや凹みから守ります。
ハサミでカットができ、使い勝手に合わせて取り付けられます。

厚さ(mm)約21寸法(mm)約53×535質量(g)279

商品説明動画

#2【ハタラククルマ】 ITEM No.6220/6221 荷台保護プロテクター【エーモン】
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21819954
2021-11-21
用途: 軽トラックの荷台の損傷防止
里山を守り生かす会農・林・水産業

ゴムと金属面の接着相性が悪いのか、両面テープが弱い、すぐ外れる。

対象商品 : 21819954
2019-06-12
用途: スバルサンバートラック(TT2)
農・林・水産業

長さがピッタリでした。ただ貼るだけですぐに取り付けられました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする