サンワブラシ
万能洗いブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21821738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
短い柄で力が入りやすく、先が少し曲がっているので、道具やバケツなどの洗いに最適。
刷毛幅(mm)
150
毛丈(mm)
45
毛厚(mm)
70
全長(mm)
240
種類
刷毛
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(毛)
サワカロン(ポリエステル)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色