曜日別特売
- ふまずにハケール 混毛 伸縮柄付き 宮谷製作所 21821844

ふまずにハケール 混毛 伸縮柄付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21821844品番-
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

縦・横・斜めに刷毛引きができます。
幅が広いため作業が楽に!
お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。

用途土間の刷毛引き、清掃に。刷毛幅(mm)890毛丈(mm)48仕様柄付き全長(mm)950~1550種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21821844
2023-08-25
用途: 土間コンクリートの刷毛引き仕上げ
建設業・工事業

刷毛を寝かして使いたい時に固定の金具がコンクリート舗装面に当たる。付属の柄が短いので長く引けない。
それ以外は問題なく使えました。

2022-11-01
用途: 土間ハケ引き仕上げ
建設業・工事業

一回使ったら毛が束で抜けて使い物にならない
不良品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする