宮谷製作所
ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
21821878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途
土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
仕様
柄付き
全長(mm)
950~1550
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン毛
主な用途
掃除用、左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
30