曜日別特売
3行 ゴマ毛刷毛 2丁刷毛 柄無し3行 宮谷製作所 21821966

ゴマ毛刷毛 2丁刷毛 柄無し3行

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21821966品番3行
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。

刷毛幅(mm)350毛丈(mm)45仕様柄無し全長(mm)360種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21821966
2022-06-14
用途: 左官土間刷毛引き
建設業・工事業

とても良いです。細かい時用には良いのではないのでしょうか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする