曜日別特売
6行 混毛 1丁刷毛 6行 宮谷製作所 21821993

混毛 1丁刷毛 6行

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード21821993品番6行
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数6行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする