曜日別特売
3行 混毛 1/2丁刷毛 柄無し3行 宮谷製作所 21822002

混毛 1/2丁刷毛 柄無し3行

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21822002品番3行
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄無し全長(mm)180種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数3行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822002
2023-05-20
用途: 塗装作業

家の外壁の青のりを掃除しようと色々試しました。
このブラシは 毛の硬さの加減が私の探していたものでした。
大きさも扱いやすく長い柄に取り付けても重くなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする