曜日別特売
M-Q15064 ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 21822203

モノタロウ

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付

(56件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード21822203品番M-Q15064
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。

用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
注意
※手作業専用の商品なのでエアーや電動などの動力工具では絶対に使用しないで下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822203
2024-07-26
用途: ミラーやバンパー等の取付に
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

日野車のトルクスねじに多く利用させてもらっています。
フロントバンパーの組み立てに使用した際、ビットが折れてしまい、硬度が少ないのかなあ?と不満があります。
もう少し強度のあるビットにして頂くとありがたいです。
ちなみに、手締め(ラチェット使用)で折れました。

MonotaROからの回答

お要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質改善課題とさせていただきます。

対象商品 : 21822203
2023-11-27
用途: 自動車、バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘックスソケットのセットが欲しかったので購入しました。使用する頻度としてはあまりないですが、8個のセットで安価でしたのでコスパがいいと思います。
トルクを思いっきり掛けるような使用方法をしなければ問題なく使える商品だと思います。

対象商品 : 21822203
2024-01-19
用途: 車整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備時にセットで使え便利です。
コスパもよく良い商品だと思います。お勧めです。

対象商品 : 21822203
2023-05-24
用途: バイクのキーなどを外す時に便利
自動車・二輪車・自転車関連業

歯の部分がとてもしっかりしていて硬く感じますので、なめりそうな感じがあまりしません。使いやすく気に入っています。

対象商品 : 21822203
2023-01-11
用途: バイク、車のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用するシーンはありませんがいじり止めボルトを使っている車を手に入れたので購入しています。モノタロウのこういうセットは安くてもDIY作業には十分なクオリティがありますので安心しています。

対象商品 : 21822203
2022-12-23
用途: バイクのメンテ

ブレーキディスク交換時にT40だけ使いましたが、25Nmでは問題ありませんでした。
DIYユース程度なら問題ないと思います。
バイクや自転車などには使う事もありますので、自家整備する方は持っていて損はないです。

対象商品 : 21822203
2022-10-29
用途: 外国製バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

外国車に使用します。主にハーレーダビッドソンで、ロングツーリング後の振動による緩みの締め付けなどにとても必要な工具です。今までは、備え付けの小さいタイプのレンチを使ってましたが、効率も悪く、力が入りづらいので外すことが出来なかったり、その逆も出来なかったりもありました。ラチェットレンチに装着できる星型ヘックスローブソケットでしたら、力の入れ具合がかなり違いますので、ストレスを感じずに作業が出来ます。ハーレー仲間が周りにいたら、所持してた方が良いツールアイテムですね。コスパも良いので。

対象商品 : 21822203
2023-11-02
用途: 車の整備用
その他業種

セットになっているので買い足しするよりコスパ良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
いじり止め付と言う事はセンターに穴加工がしてあるということでしょうか。
回答:
その通りでございます。
2022-05-27
質問:
先端形状をお教えください。
回答:
商品名にも記載のように「ヘックスローブ」となります。
2022-05-27
質問:
ソケットの全長を教えてください。
回答:
48mmとなります。
2022-05-27

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする