KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822307
KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822307
KKC3-B スミハット KKC3-B 住ベテクノプラスチック 21822307

スミハット KKC3-B

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
パステルグレー
バイザーグレー
質量(g)429
内容量1個注文コード21822307品番KKC3-B
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。

用途
一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用
種類アメリカンパステルグレー衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂)仕様ライナー付、通気孔付、KK耳ヒモ、アゴヒモOMバンド標準(ワンタッチ式)適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4036 墜 TH4037質量(g)429寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206バイザーグレー使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822237
2020-11-06
用途: 現場での立会い、定期点検時に使用

シンプルですっきりしていて、良いです。
使用感は普通です。

対象商品 : 21822395
2017-01-20
用途: 現場作業

かぶり心地は良いと思います、色はつや消しのようなイメージでしたが、実際はツヤツヤで今ひとつでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする