ZAT-H35B180D ジズライザー エアードライブ 180 北村製作所 21823314

ジズライザー エアードライブ 180

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21823314品番ZAT-H35B180D
参考基準価格(税別)¥3,727販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。
抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。

高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21823314
2020-07-26
用途: 草刈り

柔らかい、びっしり生えた草刈りも気持ちいいほどに刈れて作業性もよく疲れも無いので良い買い物でした。

対象商品 : 21823314
2020-07-23
用途: 庭、畑の草刈り

初めてナイロンコードを使用。
思ったより小石は飛ぶが、通常の回転刃よりまし。
コンクリートや石の近くの草刈り時の安心感は最高です。
ナイロンコードの摩耗はこんなものかな。

2019-04-22
用途: 庭の草刈り
農・林・水産業

ナイロンコード式草刈りで、初めて安心して使える製品.今迄は,突然負荷が軽くなり,コードがなくなった事に気づくが,今回初めて消耗を確認できる器具に出会えました.今迄の器具を捨てました.

対象商品 : 21823314
2017-06-10
用途: 職場の敷地内
イナリ株式会社建設業・工事業

20ccエンジンモデルに装着しました。極端に回転数が落ち込む事もなく安定して作業が出来ます。以前はロータータイプの物を使用していましたが負荷がかかり過ぎるようでクラッチも心配でした。
小排気量モデルにはオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする