曜日別特売
240 帆布靴カバー 天牛(富士手袋工業) 21823488

240 帆布靴カバー 天牛(富士手袋工業) 21823488
240 帆布靴カバー 天牛(富士手袋工業) 21823488
240 帆布靴カバー 天牛(富士手袋工業) 21823488

帆布靴カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5足)
内容量1パック(5足)注文コード21823488品番240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

靴の上から被せる帆布製の靴カバーです。

サイズフリー種別シューズカバー材質キャンバスキナリ区分繰り返し利用タイプショートアズワン品番65-1683-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 仕上げ工程現場
株式会社藤田建装建設業・工事業

使い捨てにあらず、耐久性が高い為に継続使用が出来て利便性が高い

対象商品 : 21823488
2022-03-01
用途: トラック荷台で使用(衛生面で)
横浜倉庫株式会社運輸・通信業

まあこんなものかなといった感じで特筆事項はありません

対象商品 : 21823488
2017-02-18
用途: 機械設置

当日出荷の表記が、3日遅れで出荷その理由さえも、語られず、
不満です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする