曜日別特売
HEF002-A6N ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC 21824348

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEF002-A6N ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC 21824348
HEF002-A6N ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMC 21824348

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1個ねじの種類(配管ねじ)NPTねじ仕様注文コード21824348品番HEF002-A6N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥235,680販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)

付属品DC入力電源ケーブル(1m)オプションなし質量(kg)3.5ねじの種類(配管ねじ)NPTねじ仕様方式(放熱)空冷冷却方式電子冷熱素子使用周囲温度(℃)10~35電源仕様DC24VRoHS指令(10物質対応)対応冷却能力220W使用周囲湿度(%RH)35~70(ただし結露無きこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする