高森コーキ
パウダー密着液・筆・パレットセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21826665
品番
RAP-5
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
カラーパウダー専用セット。
成分
【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他
セット内容
パウダー密着液×2、筆、パレット
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
水溶性
注意
※パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。