曜日別特売
HK42 配膳車 HKシリーズ ERECTA(エレクター) 21827252

※使用例

配膳車 HKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
段数7段
タイプ42膳用
内容量1台注文コード21827252品番HK42
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。

段数7段タイプ42膳用棚ピッチ(mm)155最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1132×767×1552RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする