曜日別特売
TSLW1EC ローウェイストカート ERECTA(エレクター) 21827776

ローウェイストカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプロークラス
内容量1台注文コード21827776品番TSLW1EC
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。
通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。
低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。
クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。

タイプロークラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×1077仕様回転バンパー付属材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具段数2ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,250/税込5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする