テラモト
エコン ダストボックス#45透明 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(フタ)
ブルー
ブルー
イエロー
種別
ビンカン用 丸穴
一般ゴミ用 プッシュ
ビンカン用 丸穴
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21828275
品番
DS-220-603-3
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途
分別ゴミ箱用蓋
材質
ポリプロピレン
種別
ビンカン用 丸穴
質量(g)
460
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
色(フタ)
ブルー
アズワン品番
65-1852-26
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
蓋