曜日別特売
MR-171-430-0 体育館シート バー テラモト 21828598

体育館シート バー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21828598品番MR-171-430-0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テラモト製体育館シート巻取機のバーのみです。

用途フロアシート専用バー、主に体育館で使用材質スチールに粉体塗装、グリップ:PVC全長(mm)約1940質量(kg)2パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず)アズワン品番65-1853-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする