曜日別特売
CE-447-100-3 仕切付きバケツⅡ テラモト 21828668

 

CE-447-100-3 仕切付きバケツⅡ テラモト 21828668
CE-447-100-3 仕切付きバケツⅡ テラモト 21828668

仕切付きバケツⅡ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)14(アウターバケツ)
ブルー
内容量1個注文コード21828668品番CE-447-100-3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ

用途清掃メンテナンス用品容量(L)14(アウターバケツ)ブルー材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレストラスコ品番789-9874セット内容アウターバケツ、インナーバケツ、仕切板形状角型質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:約342×255×309、インナーバケツ:約306×234×252アズワン品番65-0333-57特性注ぎ口付、目盛付きフタの種類オープン式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

仕切り付きバケツⅡ 商品説明
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54812259
2025-11-08
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

半年程使用したが、ブラシや洗剤等一式セットし持ち運べ非常に使いやすく良い商品だと思うが微妙に値段が高いのと、最近取っ手の部分がちょくちょく外れて使い辛いので星2つマイナス。

対象商品 : 21828668
2017-12-12
用途: 釣り道具入れに

二重構造になっていますので、持って行く際は1つ分のサイズ、現地でバケツと道具ケースに分けて使い、帰りはまた1つにまとめられます。
できればもう少し浅くて口の広いサイズがあれば、使い勝手が良いです。
仕切りについてももっと切り欠きの数を増やして、仕切りパターンに自由度が出ると良いと思います。

対象商品 : 21828668
2017-03-20
用途: 掃除

想像してたより小さかったが、使い勝手は良いです。仕切り無し仕様で十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする