曜日別特売
873BDL オービタルサンダー KOVAX(コバックス) 21835293

オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ吸塵
品番9401
内容量1台注文コード21835293品番873BDL
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。

回転数(min-1[r.p.m])9000品番9401質量(g)900タイプ吸塵ペーパー寸法(mm)75×110 P-1消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする