※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(450本)
1箱(1200本)
1箱(1100本)
1箱(1000本)
1箱(900本)
1箱(600本)
ねじ径×長さ(mm)
3.9×38
3.9×41
3.9×45
3.9×51
4.2×65
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
21835932
品番
4.2×75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
ねじの呼び
M4.2
径(Φmm)
4.2
全長(mm)
75
材質/仕上
冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH22A ユニクロメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21835932
4.2×75mm
21835835
4.2×75mm
「翼」コーススレッド 徳用箱入
ウイング
1箱(450本)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました