曜日別特売
4.5×90mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.5×90mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835948
4.5×90mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング 21835948

「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250本)
ねじ径×長さ(mm)
内容量1箱(250本)注文コード21835948品番4.5×90mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。

ねじの呼びM4.5径(Φmm)4.5全長(mm)90材質/仕上冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH22A ユニクロメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
218359484.5×90mm218358444.5×90mm4.5×90mm 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング 21835844「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング1箱(250本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする