曜日別特売
3.3×35mm 木工細ビス 箱入 ウイング 21836072

3.3×35mm 木工細ビス 箱入 ウイング 21836072
3.3×35mm 木工細ビス 箱入 ウイング 21836072

木工細ビス 箱入

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(610本)
ねじ径×長さ(mm)3.3×35
内容量1箱(610本)注文コード21836072品番3.3×35mm
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。

材質ねじ長さ(mm)22頭径(Φmm)6表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.3×35穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836063
2023-01-27
用途: 床板張り
建設業・工事業

フロアネイルの代わりに購入しましたが、思いの頭が大きく使用断念しました。他サイトでフロアビス(専用)を購入しました。

対象商品 : 21836106
2022-01-04
用途: 木工作業時
農・林・水産業

スリムな木工ビスの長めのものがなかったので購入しました。
材木が割れることが少なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21836133
2022-01-04
用途: 内装DIY
サービス業

2×4材での棚等の製作に使用しましが、木割れも起こらず使いやすいと思いました。

対象商品 : 21836115
2021-06-07
用途: 日曜大工
その他業種

食い付き良好です。スリムなので強度が心配でしたが、杉や松材を多用する日曜大工には申し分ないと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 21836106
2020-10-21
用途: 板同士の接合
マスダデンキ

15ミリの板と垂木を接合してみましたが我が起こらずいい感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 21836063
2020-05-08
用途: 小屋作りに
サービス業

素人DIYですが、大量に使うよていがあったので、助かりまし。

1が参考にしています
対象商品 : 21836054
2020-04-13
用途: 日曜大工

品質も良く、手ごろな価格と数量です。大箱はよく見ますが今回の必要量で決めました。

1が参考にしています
対象商品 : 21836054
2020-04-05
用途: 薄板や角材の固定

割れが入りにくく助かりました。強度も言うこと無しです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする